Motion
6001-H-20T1XDDU

NSK
6001-H-20T1XDDU

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 12 mm de DI, 28 mm de DE, 8 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07761065
No. Fabricante 6001-H-20T1XDDU
Precio69.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
6001-H-20T1XDDU

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 12 mm de DI, 28 mm de DE, 8 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07761065
No. Fabricante 6001-H-20T1XDDU
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
Precio69.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    12 mm
  • Ancho del anillo exterior
    8 mm
  • Exterior Diámetro  
    28 mm
  • En general Ancho  
    8 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6001-H-20T1XDDU ACERO INOXIDABLE
  • Código de armonización
    8482105044
  • Descripción larga
    El 6001-H-20T1XDDU es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con orificio de 12 mm con un diámetro exterior de 28 mm y un ancho de 8 mm, sellado doble para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    6001-H-20T1XDDU
  • Número de Upc del fabricante
    029176894442
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176894442

Descripción general

Descripción del fabricante
6001-H-20T1XDDU ACERO INOXIDABLE