Motion
47097 DISCO 5" 775L  240+ PELÍCULA DE LIJADO LIMPIA CUBITRON HOOKIT

3M
47097 DISC 5" 775L 240+ CLEAN SANDING FILM CUBITRON HOOKIT

Disco de lijado - 5.0000 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo cerámico, material de soporte de película, grano 240+ , color morado
Artículo MI #07761375
No. Fabricante 47097 DISC 5" 775L 240+ CLEAN SANDING FILM CUBITRON HOOKIT
Precio2.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
47097 DISC 5" 775L 240+ CLEAN SANDING FILM CUBITRON HOOKIT

Disco de lijado - 5.0000 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo cerámico, material de soporte de película, grano 240+ , color morado
Artículo MI #07761375
No. Fabricante 47097 DISC 5" 775L 240+ CLEAN SANDING FILM CUBITRON HOOKIT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    5.0000 pulg.
  • Diámetro total
    5 pulg.
  • Grosor
    3 mil

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica con forma de precisión
  • Aplicación
    Mezcla, descascarillado, acabado fino, acabado, lijado de uso general, lijado orbital aleatorio, lijado, acabado superficial
  • Método de adjunto
    Gancho y bucle
  • Material de apoyo
    Película
  • Tipo de recubrimiento
    Abierta(s)
  • Color
    Morado
  • Número de grano
    240+
  • Número de Upc del fabricante
    00076308470975
  • Aplicación del material
    Eliminación de recubrimiento, Preparación y reparación de acabado AOEM, Mezclado, Eliminación de defectos, Reparación y nivelación de defectos, lijado, Esquinas de mezcla, Acabado de contornos, Moldeado de rellenos, Pelado de pintura, Arañazos de prepintura, Refinado, Preparación de metal antes de pintar, Lijado de imprimación, Lijado orbital aleatorio, Refinado, Moldeado, Raspado, Pintura de tiras a metal, Lijado fino, Áreas planas, Preparación de pintura, Lijado orbital, Lijado de pintura y laca, Eliminación de pintura, Lijado de pintura
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Tipo de montaje
    Gancho y bucle
  • UPC_NO
    00076308470975

Descripción general

Descripción del fabricante
47097 DISCO 5" 775L 240+ LIMPIO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La revolucionaria tecnología de grano con forma de precisión 3M proporciona un corte rápido y una larga vida útil
  • Corta hasta 2x tan rápido como los abrasivos convencionales
  • Respaldo de película para mayor resistencia al desgarro y retención de bordes
  • Ideal para una amplia variedad de sustratos y aplicaciones centradas principalmente en la eliminación de stock
  • El cierre de velcro hace que los cambios de disco sean rápidos y fáciles
  • El patrón preciso de varios orificios proporciona una excelente extracción del polvo