Especificaciones
Detalles
- Aplicacióneliminación de agua o restos de alimentos de suelos y superficies en contacto con alimentos
- Color de la cuchillaAzul
- Bayeta de una o dos carasHoja única
- Material de la hoja de la bayetaGoma
- Material del bastidor de la bayetaPolipropileno
- Tipo de bayetaEscurridor de una hoja
Descripción general
- La bayeta de una sola hoja de Vikan tiene un diseño ultrahigiénico que minimiza las áreas de acumulación de agua y suciedad alimentaria
- Esta construcción sin costuras de una pieza es especialmente eficaz en áreas que requieren el más alto nivel de higiene
- La hoja de goma suave y flexible es ideal para eliminar agua o restos de alimentos de suelos y superficies en contacto con alimentos
- Las bayetas de higiene son una buena base para cualquier programa HACCP o de seguridad alimentaria.