Motion
P2B510-USAF-111LERAH USAF

DODGE
P2B510-USAF-111LERAH USAF

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 1-11/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro dúctil, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #07762134
No. Fabricante P2B510-USAF-111LERAH USAF
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
P2B510-USAF-111LERAH USAF

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 1-11/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro dúctil, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #07762134
No. Fabricante P2B510-USAF-111LERAH USAF
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.5000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 6.5000 a 7.0000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-11/16 pulg.

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador
  • Lubricación
    Grasa
  • Material
    035763
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Sensor listo
    Sí
  • Fijación del eje
    Adaptador cónico
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    782475799206

Descripción general

Descripción del fabricante
P2B-510-USAF-111LERAH

You May Also Like