Motion
SPAW2224-404N1

NTN
SPAW2224-404N1

Rodamiento de rodillo de bloque de almohada - 4-1/4 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro dúctil, para servicios pesados
Artículo MI #07762215
No. Fabricante SPAW2224-404N1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SPAW2224-404N1

Rodamiento de rodillo de bloque de almohada - 4-1/4 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro dúctil, para servicios pesados
Artículo MI #07762215
No. Fabricante SPAW2224-404N1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la base
    4.7640 pulg., 121.0 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    13.8750 pulg.
  • Tamaño del perno
    3/4
  • Agujero Diámetro  
    4-1/4 pulg.
  • En general Longitud  
    419 mm
  • Ancho general
    4.7640 pulg.

Detalles

  • Número de pieza del manguito adaptador
    HE2324M1
  • Número de cojinete
    MX-W22224EALLKW33C3
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    SPA224N1
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • RPM Máx.
    1300 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    155000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    169000 lbf
  • Cojinete de repuesto
    MX-W22224EALLKW33C3
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo esférico

Descripción general

Descripción del fabricante
SPAW2224-404N1 COJINETE DE BLOQUE DE ALMOHADA
  • Carcasa de hierro dúctil resistente de una pieza para resistir impactos y golpes altos por la caída de residuos
  • Anillo a presión reposicionable para una unidad versátil fija o flotante
  • Sello de cojinete de contacto de un solo labio con resorte para una protección superior
  • Inserto de cojinete esférico con rodillos superacabados para menos ruido y diseños de canalización que admiten una mayor desalineación
  • El inserto de cojinete unificado permite un reemplazo fácil
  • Tuerca de bloqueo recubierta de fosfato/manguito adaptador para un montaje seguro y protección contra la corrosión

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"