Motion
539036
Sello de aceite de doble labio - Sólido, 1.563 pulg. de diámetro del eje, 2.130 pulg. de diámetro exterior, 0.484 pulg. de ancho general, diseño HMSA7SP , material de labio de goma fluorada (FKM)
Artículo MI #07763534
No. Fabricante 539036
Precio32.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de doble labio - Sólido, 1.563 pulg. de diámetro del eje, 2.130 pulg. de diámetro exterior, 0.484 pulg. de ancho general, diseño HMSA7SP , material de labio de goma fluorada (FKM)
Artículo MI #07763534
No. Fabricante 539036
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
Su precio$32.91/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    2.130 pulg.
  • Ancho general
    0.484 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.563 pulg.
  • Peso
    0.09 lb

Detalles

  • Diseño del caso
    Diámetro exterior de goma
  • Carcasa
    Acero recubierto de caucho
  • Anillas en V compatibles
    400400;400401;400405;400409
  • Mangas de desgaste compatibles
    99156;99824
  • Descripción de construcción
    Sello de aceite
  • Tipo de diseño
    HMSA7SP
  • Método de instalación
    Ajuste a presión de la carcasa
  • Material labial
    Caucho de flúor (FKM)
  • Tipo de labio
    Labio recto
  • Tipo de lubricante
    Aceite o grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    085311523950
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos CR (SKF)
  • Número de labios
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -5 a 390 °F
  • Tolerancia a la presión
    15 psi
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Material del resorte
    Acero al carbono
  • Tipo de resorte
    Resorte de jerárquica
  • Aplicación típica
    Extremos de rueda, ejes

Descripción general

Descripción del fabricante
539036 SELLO
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"