Especificaciones
Dimensions
- Longitud8 pies
- Peso7.94 lb
Details
- Conexión de anclajeAcoplamiento de pasador de bloqueo
- ColorAcero inoxidable
- Conexión del arnésGancho de seguridad de acero
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Conexión del extremo de la eslingaPasador de bloqueo
- Material del anticaídasCable de acero galvanizado
- Material de la líneaCinta de nailon
- Número de Upc del fabricante641817153574
- Número de piernas2
- Estándares cumplidosANSI Z359.14 -2014 (LE), OSHA
- Conexión de la unidadGancho a presión
- UPC_NO641817153574
Descripción general
Descripción del fabricante
10192015 BORDE EN V 8FT TRAMA GEMELA 36C CIERRE A PRESIÓN