Motion
25009-2629

GARLOCK KLOZURE
25009-2629

Klozure® Sello de aceite: dividido, 6.687 pulg. de diámetro del eje, 8.250 pulg. de diámetro exterior, 0.500 pulg. de ancho general, material labial de silicona que cumple con la FDA
Artículo MI #07763793
No. Fabricante 25009-2629
Precio762.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GARLOCK KLOZURE
25009-2629

Klozure® Sello de aceite: dividido, 6.687 pulg. de diámetro del eje, 8.250 pulg. de diámetro exterior, 0.500 pulg. de ancho general, material labial de silicona que cumple con la FDA
Artículo MI #07763793
No. Fabricante 25009-2629
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
Precio762.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    8.250 pulg.
  • Ancho general
    0.500 pulg.
  • Diámetro del eje
    6.687 pulg.
  • Peso
    0.81 lb

Detalles

  • Descripción de construcción
    Junta dividida, un solo labio con resorte para dedos de acero inoxidable moldeado
  • País de origen
    EE. UU.
  • Código de armonización
    4016935020
  • Material labial
    Silicona que cumple con la FDA
  • Tipo de labio
    Labio único, dividido
  • Número de Upc del fabricante
    717744210519
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Candado
  • Material
    Silicona que cumple con la FDA
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    2,000 pies/min
  • Temperatura máxima
    350 °F
  • Temperatura mínima
    -75 °F
  • Tolerancia de desalineación
    0.010 pulg. a 1,000 pies/min; 0.005 pulg. a 2,000 pies/min
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    350 °F
  • Tolerancia a la presión
    Temperatura ambiente
  • Tipo de sello
    Sello de aceite
  • Serie
    Modelo 23
  • Sólido/Dividido
    División
  • Material del resorte
    302SS
  • Sinónimo
    Barrera, dinámica, retención de lubricación de cojinetes, exclusión de contaminación, sello radial del eje para aceite o grasa
  • Aplicación típica
    Junta dividida de servicio general, aplicaciones giratorias, cajas de velocidades, bombas, industria minera, industria de pulpa y papel, industria hidroeléctrica, industria del acero, otras aplicaciones industriales

Descripción general

Descripción del fabricante
23X2629 SIL SPLIT 6.687"ID 8.250"OD
  • Se requiere placa de cubierta
  • Más de 300,000 tamaños disponibles.