Motion
23 X 2915
Klozure® Sello de aceite dividido: dividido, 5.000 pulg. de diámetro del eje, 6.000 pulg. de diámetro exterior, 0.500 pulg. de ancho general, material labial de silicona que cumple con la FDA
Artículo MI #07763794
No. Fabricante 23 X 2915
Precio326.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Klozure® Sello de aceite dividido: dividido, 5.000 pulg. de diámetro del eje, 6.000 pulg. de diámetro exterior, 0.500 pulg. de ancho general, material labial de silicona que cumple con la FDA
Artículo MI #07763794
No. Fabricante 23 X 2915
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
Su precio$326.64/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    6.000 pulg.
  • Ancho general
    0.500 pulg.
  • Diámetro del eje
    5.000 pulg.
  • Peso
    0.39 lb

Detalles

  • Descripción de construcción
    Junta dividida, un solo labio con resorte para dedos de acero inoxidable moldeado
  • Código de armonización
    4016935020.US
  • Material labial
    Silicona que cumple con la FDA
  • Tipo de labio
    Labio único, dividido
  • Número de Upc del fabricante
    717744787691
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Candado
  • Material
    Silicona que cumple con la FDA
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    2000 pies/min
  • Tolerancia de desalineación
    0.01 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    350 °F
  • Tolerancia a la presión
    Temperatura ambiente
  • Tipo de sello
    Sello de aceite
  • Sólido/Dividido
    División
  • Sinónimo
    Barrera, dinámica, retención de lubricación de cojinetes, exclusión de contaminación, sello radial del eje para aceite o grasa
  • Aplicación típica
    Junta dividida de servicio general, aplicaciones giratorias, cajas de velocidades, bombas, industria minera, industria de pulpa y papel, industria hidroeléctrica, industria del acero, otras aplicaciones industriales

Descripción general

Descripción del fabricante
23X2915 FDA SIL SPLIT 5.000"ID 6.000"OD
  • El KLOZURE® modelo 23 es un sello dividido de servicio general.
  • Configuración de un solo labio con resorte digital de acero inoxidable moldeado.
  • Se requiere placa de cubierta.
  • Más de 300,000 tamaños disponibles.
  • La silicona que cumple con la FDA proporciona una baja resistencia a la abrasión y una excelente resistencia química.
  • Solo para aplicaciones de juntas divididas, sin inundación (nivel de aceite por debajo de la división de la junta), salpicaduras/baño o caídas/pulverización/neblina.
  • Fabricado en EE. UU.