Motion
28604-3349

Garlock Klozure
28604-3349

Sello aislante/de laboratorio de rodamiento Garlock KLOZURE® PUR-GARD®, bridado, eje de 316SS, 2.000 pulgadas, orificio de 3.000 pulgadas, ancho de 0.701 pulgadas, brida de 0.325 pulgadas
Artículo MI #07763905
No. Fabricante 28604-3349
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Garlock Klozure
28604-3349

Sello aislante/de laboratorio de rodamiento Garlock KLOZURE® PUR-GARD®, bridado, eje de 316SS, 2.000 pulgadas, orificio de 3.000 pulgadas, ancho de 0.701 pulgadas, brida de 0.325 pulgadas
Artículo MI #07763905
No. Fabricante 28604-3349
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    +/-0.025 pulg.
  • Diámetro interno
    3.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.0000 pulg.
  • Ancho general
    0.7010 pulg.
  • Tamaño del eje
    2 pulg.

Detalles

  • Configuración
    Con bridas
  • País de origen
    EE. UU.
  • Código de armonización
    8487900040
  • Número de Upc del fabricante
    191074050142
  • Temperatura máxima
    400 °F
  • Temperatura mínima
    -22 °F
  • Tolerancia de desalineación
    0.020 pulg.
  • Tipo de desalineación
    +/-0.020
  • Material de la junta tórica
    DETECTÓMERO
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 400 °F
  • Tolerancia a la presión
    Temperatura ambiente
  • Tipo de presión
    Temperatura ambiente
  • Tipo de producto
    Aisladores de cojinetes
  • Material del estátor del rotor
    316SS
  • Material del estátor
    316SS
  • Sinónimo
    Aislador de cojinetes;Labirinto;Sin contacto;Eficiencia energética;Sin chispas;Barrera;Rotación;Dinámico;Retención de lubricación de cojinetes;Sello de exclusión de contaminación para aceite o grasa
  • Tipo de construcción de estilo
    Pur-Gard
  • Aplicación típica
    Equipo rotativo (bombas, motores, cajas de engranajes) expuesto a lavado intenso y/o aplicaciones de zona 1 y 2
  • Material del anillo unificador
    TUF-Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
PUR-GARD 316SS 2.000"ID 3.000"OD
  • El diseño de labryinth patentado proporciona protección de rodamientos incluso en los entornos más difíciles, lo que prolonga la vida útil de los equipos giratorios
  • La construcción unificada no se desmontará durante la instalación
  • IP66 en las configuraciones de diseño más comunes
  • El diseño sin contacto reduce el arrastre del eje y el consumo de energía
  • Disponible en una amplia gama de configuraciones
  • Tiempo de instalación sustancialmente reducido - No se necesita prensa de eje
  • Sin contacto de metal con metal
  • Metal detectable e inspeccionable mediante rayos X

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo

Documentación y catálogos