Motion
29519-4152

Garlock Klozure
29519-4152

Aislador de cojinetes - 0.6420 pulg., 16.31 mm de ancho
Artículo MI #07764138
No. Fabricante 29519-4152
Precio518.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Garlock Klozure
29519-4152

Aislador de cojinetes - 0.6420 pulg., 16.31 mm de ancho
Artículo MI #07764138
No. Fabricante 29519-4152
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
Precio518.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    +/-0.015 pulg.
  • Diámetro interno
    3.7500 pulg.
  • Ancho general
    0.6420 pulg.
  • Tamaño del eje
    2.75 pulg.
  • Ancho
    0.6420 pulg., 16.31 mm

Detalles

  • Configuración
    Sin brida
  • País de origen
    EE. UU.
  • Código de armonización
    3926904590
  • Material
    PTFE relleno de vidrio
  • Temperatura máxima
    400 °F
  • Temperatura mínima
    -22 °F
  • Tipo de desalineación
    +/-0.020
  • Material de la junta tórica
    Cumple con la FDA FKM
  • Tipo de presión
    Temperatura ambiente
  • Tipo de producto
    Aisladores de cojinetes
  • Serie
    ISO-GARD
  • Material del estátor
    PTFE relleno de vidrio
  • UPC_NO
    191074015622

Descripción general

Descripción del fabricante
ISO-GARD 15 %PTFE RELLENO DE VIDRIO AZUL