Especificaciones
Dimensiones
- Axial Motion+/-0.015 pulg.
- Diámetro interno4.3310 pulg.
- Ancho general0.6420 pulg.
- Tamaño del eje3.346 pulg.
- Ancho0.6420 pulg., 16.31 mm
Detalles
- ConfiguraciónSin brida
- País de origenEE. UU.
- Código de armonización3926904590
- MaterialPTFE relleno de vidrio
- Temperatura máxima400 °F
- Temperatura mínima-22 °F
- Tipo de desalineación+/-0.020
- Material de la junta tóricaCumple con la FDA FKM
- Tipo de presiónTemperatura ambiente
- Tipo de productoAisladores de cojinetes
- SerieISO-GARD
- Material del estátorPTFE relleno de vidrio
- UPC_NO191074013642
Descripción general
- Fácil instalación a mano, sin necesidad de prensa de eje
- Utiliza menos energía que los sellos de labios de contacto
- Diseño de laberinto diseñado sin contacto que reduce la resistencia del eje
- Componentes que no se desgastan
- Los diseños de laberinto diseñados excluyen la contaminación al retener la lubricación de los cojinetes, según las clasificaciones IP 55
- Elimina las reparaciones de ranurado de eje
- Rendimiento de sellado uniforme
- Componentes que no se desgastan
- Los diseños de laberinto diseñados excluyen la contaminación al retener la lubricación de los cojinetes, según las clasificaciones IP 55
- Los componentes que no se desgastan significan que las propiedades del sello no se degradan con el tiempo.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Estudio de caso de mejora de la refinería Garlock Food-Bev SugarEl agitador del cristalizador de azúcar del cliente no funcionaba correctamente. Se instaló el sello del mezclador 3-D Garlock y se redujo significativamente el tiempo de mantenimiento.
Ver la documentación
Folleto de Garlock Iron SteelCuando el tiempo de inactividad no es una opción, la familia de empresas Garlock proporciona productos de sellado que se centran en los requisitos extremos de la industria de los metales.
Ver la documentación
Estudio de caso de Garlock Safeguarding Critical Water Supply con MULTI-SWELLGracias a la rápida respuesta de Garlock y al excelente rendimiento de la junta, el sistema se selló completamente desde el arranque. El proyecto se mantuvo dentro de lo previsto y completamente libre de fugas, protegiendo la infraestructura de agua crítica en toda la región y ofreciendo ahorros preventivos en millones de dólares
Ver la documentación
Estudio de caso de sellado fiable Garlock para líneas de agua de gran diámetroEste tamaño permite la construcción de una pieza incluso para bridas de 84 pulgadas. El aumento controlado de las juntas y la alta compresibilidad permitieron un sellado fiable bajo baja tensión, al tiempo que se mantiene el rendimiento a largo plazo bajo la presión total del sistema. En última instancia, el cliente seleccionó MULTI-SWELL por sus ventajas técnicas y su rendimiento probado en aplicaciones de agua.
Ver la documentación
Más recursos
Garlock LINK SEAL Modelo C previene inundaciones en planta de tratamiento de agua Caso práctico
Una planta canadiense de tratamiento de agua, construida a lo largo de un río, necesitaba una solución de sellado fiable para penetraciones verticales de tuberías que aspiraran en agua cruda para su tratamiento.
Estudio de caso de Garlock Water Treatment Resort
Una empresa global de complejos turísticos para un nuevo destino de lujo en el Caribe necesitaba una solución conjunta de expansión de alto rendimiento para su infraestructura de tratamiento de agua.