Motion
2264A
CM® Elevador de cadena de mano - Altura de elevación de 30 pies, Capacidad de peso de 1 tonelada
Artículo MI #07773135
No. Fabricante 2264A
Precio678.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CM® Elevador de cadena de mano - Altura de elevación de 30 pies, Capacidad de peso de 1 tonelada
Artículo MI #07773135
No. Fabricante 2264A
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
Su precio$678.94/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena reacondicionada para elevar la carga 1 pie
    37 pies
  • Espacio para la cabeza
    13.0000 pulg.
  • Tamaño de la abertura del gancho
    1-1/32 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    5.0625 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    5.59 pulg.
  • Altura de elevación
    30 pies
  • Tirar para levantar carga completa
    77 lb

Detalles

  • Material de la cadena
    Acero
  • Distancia de caída de la cadena de mano
    2 pies menos que el elevador
  • Página de producto del fabricante
  • Recuperando
    1
  • Serie
    622
  • Estándares cumplidos
    ASME B30.16, ASME HST-2:2014
  • Capacidad de peso
    1 tonelada

Descripción general

Descripción del fabricante
2264A POLIPASTO DE CADENA MANUAL DE 1 TONELADA; ELEVACIÓN DE 30'
  • El diseño clásico redondo y compacto hace que el polipasto sea ideal para aplicaciones con poco espacio
  • Marco de acero duradero con componentes de carga tratados térmicamente para una larga vida útil. factor de 4:1 diseño. Probado al 150 % de la capacidad de carga nominal
  • Los ganchos forjados giran 360° y tienen aberturas de cuello grandes para permitir un acoplamiento y posicionamiento de carga más fácil. Los cierres de seguridad de acero sellados garantizan un acoplamiento seguro de la carga y evitan el desenganche accidental de la carga cuando la cadena está floja
  • La cubierta del volante con ranuras guía minimiza el atasco y el deslizamiento. El diseño de borde enrollado garantiza un movimiento suave de la cadena de mano
  • Los trinquetes dobles garantizan un control positivo de la carga en todos los entornos, así como un posicionamiento preciso de la carga. El freno tipo Weston permanece limpio y seco para una colocación precisa de la carga. El freno no requiere lubricación para facilitar el mantenimiento
  • Cadena de carga endurecida para mayor flexibilidad y larga duración
  • Las unidades cuentan con fuerzas de tracción de tan solo 50 lb

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo