Especificaciones
Dimensiones
- Cadena reacondicionada para elevar la carga 1 pie147 pies
- Espacio para la cabeza23.8800 pulg.
- Tamaño de la abertura del gancho1-13/16 pulg.
- Longitud de la carcasa6.625 pulg.
- Ancho de la carcasa8.3125 pulg.
- Altura de elevación15 pies
- Tirar para levantar carga completa105 lb
Detalles
- Material de la cadenaAcero
- Distancia de caída de la cadena de mano2 pies menos que el elevador
- Página de producto del fabricante
- Recuperando2
- Serie622
- Estándares cumplidosASME B30.16, ASME HST-2:2014
- Capacidad de peso5 toneladas
Descripción general
- El diseño clásico redondo y compacto hace que el polipasto sea ideal para aplicaciones con poco espacio
- Marco de acero duradero con componentes de carga tratados térmicamente para una larga vida útil. factor de 4:1 diseño. Probado al 150 % de la capacidad de carga nominal
- Los ganchos forjados giran 360° y tienen aberturas de cuello grandes para permitir un acoplamiento y posicionamiento de carga más fácil. Los cierres de seguridad de acero sellados garantizan un acoplamiento seguro de la carga y evitan el desenganche accidental de la carga cuando la cadena está floja
- La cubierta del volante con ranuras guía minimiza el atasco y el deslizamiento. El diseño de borde enrollado garantiza un movimiento suave de la cadena de mano
- Los trinquetes dobles garantizan un control positivo de la carga en todos los entornos, así como un posicionamiento preciso de la carga. El freno tipo Weston permanece limpio y seco para una colocación precisa de la carga. El freno no requiere lubricación para facilitar el mantenimiento
- Cadena de carga endurecida para mayor flexibilidad y larga duración
- Las unidades cuentan con fuerzas de tracción de tan solo 50 lb