Motion
F231S-PH-4-B9-H3

BOSTON GEAR
F231S-PH-4-B9-H3

Reductor de engranajes helicoidal Optimount - Reducción simple, 4:1 relación, entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 1.1250 pulg., salida de eje de proyección extraíble, tamaño de salida de 1.3750 pulg., montaje de base horizontal, tamaño de reductor de 231 pulg.
Artículo MI #07773503
No. Fabricante F231S-PH-4-B9-H3
Precio8,572.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
F231S-PH-4-B9-H3

Reductor de engranajes helicoidal Optimount - Reducción simple, 4:1 relación, entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 1.1250 pulg., salida de eje de proyección extraíble, tamaño de salida de 1.3750 pulg., montaje de base horizontal, tamaño de reductor de 231 pulg.
Artículo MI #07773503
No. Fabricante F231S-PH-4-B9-H3
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
Precio8,572.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    3.11 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.1250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    231
  • Tamaño de salida
    1.3750 pulg.
  • Relación
    4:1
  • Peso
    58 lb

Detalles

  • Tipo de conjunto
    H3
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido con pintura estándar
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Sin lubricación
  • Ubicación del orificio de lubricación
    No se suministra lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Montaje
    Base horizontal
  • Material del eje de salida
    Acero de aleación de carbono
  • Tipo de salida
    Eje de proyección extraíble
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    F200

Descripción general

Descripción del fabricante
F231S-PH-4-B9-H3

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno