Motion
GH001-10
DANFOSS AEROQUIP LLC Manguera de aire acondicionado serie GH001 - Diámetro interior de 17/32 pulg., Presión de trabajo de 500 psi, Material de tubo de poliamida, 1.000 pies de longitud
Artículo MI #07774074
No. Fabricante GH001-10
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
DANFOSS AEROQUIP LLC Manguera de aire acondicionado serie GH001 - Diámetro interior de 17/32 pulg., Presión de trabajo de 500 psi, Material de tubo de poliamida, 1.000 pies de longitud
Artículo MI #07774074
No. Fabricante GH001-10
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    1.000 pies
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    17/32 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.810 pulg.

Detalles

  • Presión de estallido
    2000 psi
  • Color
    Negro
  • Material de recubrimiento de la manguera
    EPDM
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    284 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 284 a -40 °F
  • Material del tubo
    Poliamida
  • Aplicaciones típicas
    Sistemas de camiones, autobuses, agricultura y construcción, aire acondicionado y refrigeración
  • Presión de trabajo
    500 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
GH001-10 MANGUERA DE REFERENCIA
  • Fácil de instalar: reducción significativa de los posibles daños en la manguera. El GH001 tiene la máxima resistencia al acodamiento y a la temperatura
  • Valor de permeabilidad extremadamente bajo
  • Excelente resistencia al calor y ofrece un rango de temperatura funcional más alto que las mangueras tradicionales tipo C o E y es resistente al ozono y a los rayos UV

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo