Motion
SH 35MM

Gates
SH 35MM

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SH, calibre de 35 mm, material de acero al carbono
Artículo MI #07774119
No. Fabricante SH 35MM
Precio79.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
SH 35MM

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SH, calibre de 35 mm, material de acero al carbono
Artículo MI #07774119
No. Fabricante SH 35MM
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
Precio79.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Tamaño del casquillo
    SH
  • Brida exterior Diámetro  
    2.6875 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    10 x 3.3 mm
  • Longitud hasta Agujero  
    1.2500 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Número de catálogo del fabricante
    78401106
  • Número de Upc del fabricante
    072053417159
  • Material
    Acero al carbono
  • UPC_NO
    072053417159

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO SH 35MM
  • ADVERTENCIA: Un par de apriete excesivo del tornillo de cabeza puede hacer que la polea y/o el casquillo se rompan. El uso de lubricantes puede provocar la rotura de la polea.
  • Los detalles mostrados que no afectan a la función del variador o al peso general pueden cambiarse sin notificación
  • Los casquillos se fabrican con tolerancias precisas
  • Disponible en tamaños de orificio populares y estándar
  • NOTA: Los tornillos/roscas métricos están disponibles en base a MTO. Pueden requerirse plazos de entrega mínimos.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle