Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo20
- Tamaño del puerto de entrada1/4 pulg.
- Tamaño del puerto de salida1/4 pulg.
- Peso0.45 kg
Detalles
- Presión máxima de funcionamiento4351.13 psi
- Tipo de productoReguladores de aire miniatura
- Serie/sistemaAP
Descripción general
- Para la entrega de gas UHP
- Capacidad de flujo: estándar a 15 slpm; HF (opcional) a 30 slpm
- Material del cuerpo: fundición secundaria 316L SS
- Interiores Hastelloy® disponibles para resistencia a la corrosión
- Opción de suministro de presión subatmosférica