Motion
29236

NTN
29236

Cojinete de empuje de rodillo esférico - Orificio de 180 mm, 250 mm OD, 42 mm Ancho, Latón
Artículo MI #07775376
No. Fabricante 29236
Precio7,641.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
29236

Cojinete de empuje de rodillo esférico - Orificio de 180 mm, 250 mm OD, 42 mm Ancho, Latón
Artículo MI #07775376
No. Fabricante 29236
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
Precio7,641.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    180 mm
  • Radio de filete
    0.0591 pulg., 1.500 mm
  • Exterior Diámetro  
    250 mm
  • En general Ancho  
    42 mm
  • Peso
    13.823 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Alta resistencia, 2 piezas, mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.30.0080
  • Autorización interna
    CN
  • Número de Upc del fabricante
    4547359290455
  • RPM Máx.
    1600 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos esféricos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    101000 lbf
  • Tipo separable
    Cojinete separable
  • Serie
    292
  • UPC_NO
    4547359290455

Descripción general

Descripción del fabricante
29236 COJINETE DE EMPUJE DE RODILLO ESFÉRICO
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"