Motion
RFN 4051-140
Disco de contracción sin llave - 140 mm D.I., 220 mm D.E., 39 mm LTB
Artículo MI #07775439
No. Fabricante RFN 4051-140
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Disco de contracción sin llave - 140 mm D.I., 220 mm D.E., 39 mm LTB
Artículo MI #07775439
No. Fabricante RFN 4051-140
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    140 mm
  • Longitud hasta Agujero  
    39 mm
  • Exterior Diámetro  
    220 mm
  • Longitud total
    58 mm

Detalles

  • Página de producto del fabricante
  • Par de torsión máximo transmitido
    14800 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
4051-140MM DISCO SHRINK
  • Diseño ligero adecuado para valores transmisibles medios cuando el espacio es limitado
  • Máxima fiabilidad adecuada para cargas estáticas, dinámicas e impacto
  • Fuerzas y presiones bajas del anillo interior deslizado en el buje y el eje
  • Se requieren diámetros de eje liso y orificio simplificados solo para fabricación con un acabado superficial y tolerancias fáciles de lograr
  • Fácil montaje: no se requieren peldaños, chaveteros ni estrías, por lo que los bujes se pueden colocar y bloquear en cualquier punto o ángulo del eje
  • Los discos retráctiles RINGFEDER® utilizan tornillos estándar apretados con herramientas estándar, no se requiere mecanizado ni trabajo de ajuste adicionales
  • Fácil sustitución: el disco retráctil RINGFEDER® no tiene ningún ajuste
  • Baja susceptibilidad a la contaminación: cuando se aprietan los tornillos de bloqueo, las superficies de contacto funcionales se presionan firmemente entre sí y evitan la entrada de suciedad y humedad

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"