Especificaciones
Detalles
- Flujo3.5 cfm a 60hz
- Sonido máximo<lt/>70 dBa
- Presión máxima10 psi
- Vacío máximo26 inHg
- Presión máxima de vacío4.7574 kPa
- Tensión de alimentación115 V, 220 a 230 V
Descripción general
- Protección térmica: la protección térmica contra sobrecarga protege los devanados del motor de daños en caso de que la bomba se detenga durante el funcionamiento. (modelos CA)
- Bajo mantenimiento: los tanques y filtros se pueden reparar fácilmente para prolongar la vida útil del producto y maximizar el tiempo de actividad.