Motion
63-532PF/EEG
Guantes de nitrilo desechables, sin polvo con agarre texturizado, 4 mil
Artículo MI #07776096
No. Fabricante 63-532PF/XXL
Precio11.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de nitrilo desechables, sin polvo con agarre texturizado, 4 mil
Artículo MI #07776096
No. Fabricante 63-532PF/XXL
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
Precio11.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    2X-Large
  • Longitud  
    36 cm
  • Grosor
    9.4 mil

Detalles

  • Aplicación
    Un guante muy versátil para usar en una amplia gama de aplicaciones para una protección ligera de las manos contra líquidos, productos químicos y residuos.
  • Marca
    Ambi-dex
  • Color
    Azul
  • Descripción
    Un guante muy versátil para usar en una amplia gama de aplicaciones para una protección ligera de las manos contra líquidos, productos químicos y residuos.
  • Descripción Palabra clave
    Guantes desechables
  • Grado alimentario
    Grado alimentario
  • Grado
    Alimentos
  • Patrón de agarre
    Texturizado
  • Sin látex
  • Número de Upc del fabricante
    616314227776
  • Material
    Nitrilo
  • Estilo polvo
    Sin polvo
  • UPC_NO
    616314227776

Descripción general

Descripción del fabricante
63-532PF/XXL AMBI-DEX
  • Resistencia económica a las perforaciones con gran comodidad, destreza y sensibilidad táctil
  • El agarre texturizado proporciona un buen agarre en entornos húmedos o secos
  • No contiene proteínas de látex de caucho natural
  • Ambidiestro para una colocación rápida y sencilla
  • El puño enrollado añade resistencia adicional al borde del puño para prolongar la vida útil del guante y evitar que se escurra el líquido
  • Sin polvos para una comodidad limpia y una sensibilidad táctil superior
  • Fabricado con materiales de componentes que cumplen con las regulaciones federales de contacto con alimentos, 21 CFR 177.2600
  • Grado industrial: para uso no médico