Motion
7100150925  TR-830/94243 BATERÍAS

3M
7100150925 TR-830/94243 BATTERIES

3M™ Batería Versaflo TR-830/94243(AAD), intrínsecamente segura, para TR-800 PAPR 1 EA/estuche
Artículo MI #07776106
No. Fabricante 7100150925 TR-830/94243 BATTERIES
Precio1,345.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100150925 TR-830/94243 BATTERIES

3M™ Batería Versaflo TR-830/94243(AAD), intrínsecamente segura, para TR-800 PAPR 1 EA/estuche
Artículo MI #07776106
No. Fabricante 7100150925 TR-830/94243 BATTERIES

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,345.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    1.697 lb

Detalles

  • Duración de la batería
    4-8 horas
  • Tipo de batería
    Iones de litio recargables
  • Compensación
    Batería Versaflo serie TR-800
  • Estándar de seguridad intrínseca
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    00076308942434
  • Tipos de productos
    Batería
  • Compatibilidad serie/sistema
    TR-800
  • Estándares cumplidos
    Aprobado por el NIOSH
  • UPC_NO
    00076308942434

Descripción general

Descripción del fabricante
7100150925 TR-830/94243 BATERÍAS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.El accesorio mecánico garantiza una conexión segura según lo requerido por la norma UL más reciente (UL 60079; 6.a edición; 2013) para PAPR intrínsecamente seguros; aproximadamente 750 ciclos completos de carga/descarga; Indicador de nivel de carga incorporado; Carga rápida (90 % de carga en aproximadamente 3.5 horas)