Especificaciones
Dimensiones
- Se ajusta al ancho máximo del haz23-1/2 pulg.
- Se ajusta al ancho mínimo del haz14 pulg.
Detalles
- Capacidad400 lb
- MaterialAleación de aluminio
- Estándares cumplidosANSI Z359.1
- UPC_NO7899619605897
Descripción general
- Las almohadillas de desgaste de baja fricción con Teflon® eliminan el contacto de metal con metal y permiten que el conector de anclaje FP Stryder se deslice sin esfuerzo a lo largo de la brida de la viga
- El indicador de carga integral alerta al usuario si la unidad ha estado expuesta a una caída
- Diseño versátil que permite el montaje en altura o en los pies del trabajador
- La capacidad de ajuste Vernier permite un ajuste seguro e intervalos de ajuste de 1⁄4"
- Ajuste de bloqueo de palanca fácil de usar– Sin pasadores que perder
- Capacidad de trabajo de 400 libras
- Barra transversal de aleación de aluminio duradera en versión estándar y acero aleado en versión XL
- Cumple con ANSI Z359.1 y con todas las normas OSHA aplicables