Motion
00076308 14235-3 CAJA DE CINTA ROJA 48MM X 50M DE 24

3M
00076308 14235-3 RED 48MM X 50M TAPE CASE OF 24

3M™ Cinta de Costura de Construcción 8087CW, Rojo, 48 mm x 50 m, 24 rollos por caja
Artículo MI #07776874
No. Fabricante 00076308 14235-3 RED 48MM X 50M TAPE CASE OF 24
Precio23.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
00076308 14235-3 RED 48MM X 50M TAPE CASE OF 24

3M™ Cinta de Costura de Construcción 8087CW, Rojo, 48 mm x 50 m, 24 rollos por caja
Artículo MI #07776874
No. Fabricante 00076308 14235-3 RED 48MM X 50M TAPE CASE OF 24
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
Su precio$23.50/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    54.68 yardas
  • Ancho
    1.88 pulg.

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    00076308142353
  • UPC_NO
    00076308142353

Descripción general

Descripción del fabricante
00076308 14235-3 ROJO 48MM X 50M CINTA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Excelente adhesión a temperatura fría a la envoltura de la casa y al polietileno
  • Sigue funcionando correctamente a temperaturas frías, así como con calor y humedad altos
  • El soporte adaptable ayuda a proporcionar adhesión a una variedad de superficies curvas e irregulares
  • Adhesivo acrílico agresivo que ofrece una buena adhesión instantánea a una amplia variedad de materiales
  • Una vez adherido, proporciona un buen poder de sujeción que resiste la elevación y el rizado
  • Cinta roja para mayor visibilidad

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos