Motion
LUB-SMRTKT130-111

NTN
LUB-SMRTKT130-111

Kit de lubricación de un solo punto con accionamiento mecánico SMART tomada con Mobil, grasa de grasa XHP 222 , capacidad de grasa de 4.40 oz
Artículo MI #07776923
No. Fabricante LUB-SMRTKT130-111
Precio254.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
LUB-SMRTKT130-111

Kit de lubricación de un solo punto con accionamiento mecánico SMART tomada con Mobil, grasa de grasa XHP 222 , capacidad de grasa de 4.40 oz
Artículo MI #07776923
No. Fabricante LUB-SMRTKT130-111
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
Precio254.50 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • 360 Luces indicadoras
    No
  • Tiempo nominal de vaciado
    Ajustable; 1-12 meses
  • Capacidad de grasa
    4.40 oz
  • Tipo de grasa
    Movilidad, grasa XHP 222
  • Tipo de lubricador
    Accionamiento mecánico
  • Acumulación de presión
    6 bar / 87 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
LUB-SMRTKT130-111 KIT DE LUBRICADOR
  • El lubricador SMART está diseñado para atmósferas explosivas en las que hay fuertes variaciones de temperatura.
  • Es el primer autolubricador electroquímico equipado con una unidad de control reutilizable.
  • El tiempo de distribución es muy fácil de ajustar al mes más cercano (de 1 a 12 meses) mediante una simple presión manual en la unidad de control.