Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puertoAccesorio de un solo toque para 8 mm
Detalles
- País de origenEE. UU.
- Para usar con la serieSY5000
- Puerto(s) del colector8
- ModeloInterfaz serie con puerto lateral
- Tipo de montajeMontaje directo
- Número de estaciones6
- Tipo de tuberíaPuerto lateral
- SerieSY
- Rosca estándarAjuste con un solo toque
- Especificación de la unidadsin unidad SI
Descripción general
- Base de conexión del conector enchufable
- Portado lateral o inferior
- Disponible con piloto externo
- Accesorios de un solo toque