Motion
HD5-35TE-24SBSQ
Canalización igual a la polea guía - Clasificación CEMA D, 35° de ángulo, 5 in de diámetro del rollo, 24 in de ancho de la banda
Artículo MI #07778345
No. Fabricante HD5-35TE-24SBSQ
Price$1,009.17/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Canalización igual a la polea guía - Clasificación CEMA D, 35° de ángulo, 5 in de diámetro del rollo, 24 in de ancho de la banda
Artículo MI #07778345
No. Fabricante HD5-35TE-24SBSQ
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
Price$1,009.17/each

Especificaciones

Dimensions

  • Ángulo
    35 °
  • Belt Width  
    24 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    33 pulg.
  • Distancia entre los extremos del rodillo
    24-9/16 pulg.
  • Longitud total
    35 pulg.
  • Roll Diameter  
    5 pulg.
  • Altura del rodillo
    13-13/16 pulg.
  • Longitud del rodillo
    8.94 pulg.
  • Peso
    75 lb
  • Anchura de la almohadilla de pie de montaje
    8 pulg.

Details

  • Calificación CEMA
    CEMA D
  • End Roll Incline  
    35 °
  • Tipo de rodillo
    Carro igual a
  • Lubricación
    Sellado
  • Sello
    Laberinto con sellos de contacto
  • Material de la carcasa
    Tubos de acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
HD5-35TE-24SBSQ
  • Cumple con los estándares CEMA para dimensiones y cumple o supera las clasificaciones de carga de la serie
  • Diseñado y fabricado para una larga vida útil sin problemas
  • Rodamientos de bolas sellados de alta calidad
  • Sistema de sello de contacto duradero y sin mantenimiento que protege de contaminantes