Especificaciones
Dimensions
- Bolt Center To Center Length3.6250 pulg.
- Bore Diameter35 mm
- Ancho de la carcasa1.3437 pulg.
- Longitud total4.5937 pulg.
- Ancho general59 mm
- Peso4 lb
Details
- Número de cojineteUC207D1
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioDeber intermedio
- Tipo de extremoCerrado
- Código de armonización8483.20.4040
- Construcción de la carcasaSólido
- ID de la carcasaCM-F207D1
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Número de Upc del fabricante4547359049527
- RPM Máx.4200 rpm
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 250 oF
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial5800 lbf
- Capacidad de carga estática radial3450 lbf
- Cojinete de repuestoUC207D1
- Material del selloGoma de nitrilo
- Tipo de selloSello de contacto
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO4547359049527
Descripción general
Descripción del fabricante
CM-UCF207D1