Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guante3XL
- Longitud50 cm
- Tamaño3XL
Detalles
- Detalles adicionalesDiseñados y desarrollados como guantes transpirables resistentes a los cortes 360° , MaxiCut® Ultra ℮ combina altos niveles de protección contra cortes con comodidad, flexibilidad y destreza para entornos secos.
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea3
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA3
- Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea3
- RecubrimientoNitrilo
- Cobertura del revestimientoPalma y dedos
- ColorAzul
- Descripción de construcciónPunto sin costuras revestido reforzado en la entrepierna
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- DescripciónDiseñados y desarrollados como guantes transpirables resistentes a los cortes 360° , MaxiCut® Ultra ℮ combina altos niveles de protección contra cortes con comodidad, flexibilidad y destreza para entornos secos.
- Descripción Palabra claveGuantes resistentes a los cortes
- EN3884542
- CaracterísticasFibras innovadoras: ATG® obtiene sus ingredientes básicos para desarrollar sus propios hilos y fibras únicos de alto rendimiento que ofrecen protección contra cortes y, al mismo tiempo, mantienen altos niveles de comodidad.
- Patrón de agarreMicroespuma
- Tipo de agarreMicroespuma
- Calibre de punto15
- Sin látexSí
- Material del revestimientoHierro diseñado
- Número de Upc del fabricante616314178542
- Hoja de especificaciones
- UPC_NO616314178542
Descripción general
- Fibras innovadoras: ATG® obtiene sus ingredientes básicos para desarrollar sus propios hilos y fibras únicos de alto rendimiento que ofrecen protección contra cortes y, al mismo tiempo, mantienen altos niveles de comodidad.
- Refuerzo: entre el pulgar y el índice, mejora la resistencia al corte y prolonga la vida útil de los guantes en un área inherentemente débil.
- 360° transpirabilidad: el revestimiento patentado Nitrile MicroFoam ofrece 360° transpirabilidad, lo que lo convierte en el guante más transpirable del mercado actual.
- Compatible con pantalla táctil para permitir al usuario utilizar un teléfono o dispositivo con pantalla táctil sin quitarse los guantes
- Forma, ajuste y sensación: imita la “mano en reposo”, reduciendo la fatiga de la mano y aumentando la comodidad.
- Tecnología de punto más reciente: se utiliza para producir puntas de los dedos suaves y redondeadas, lo que mejora la sensibilidad de la yema del dedo.
- Penetración constante del revestimiento: desde el nitrilo, dejando solo el revestimiento suave sobre la piel.
- Todos los ingredientes utilizados en la fabricación y construcción de este producto cumplen con la legislación REACH.
- Este guante se ha lavado antes del embalaje final, lo que lo hace limpio y seguro para su uso.
- La Asociación Oeko-Tex® ha evaluado y certificado este producto como seguro para la piel desde el momento en que entra en contacto con la piel.
- La Skin Health Alliance ha concedido la acreditación dermatológica profesional tras la revisión del expediente científico que hay detrás de este producto.
- Cumple con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA 21 CFR, Parte 177
- Sin silicona
- Este estilo también está disponible en tres pliegues y envueltas por contracción para una dispensación sin preocupaciones a través de máquinas expendedoras (44-3745V)
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación