Especificaciones
Dimensiones
- ContenidoLlave
- Altura del gancho o del pasador1/4 pulg., 6.35 mm
- Longitud total11.970000, 304 mm
- Rango de tamaños4-1/2 - 6-1/4
Detalles
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Capacidad máxima6-1/4, 159 mm
- Capacidad mínima4-1/2, 114 mm
- Número de piezas1
- Código PSC5120
- Tipo de herramientaLlave de gancho ajustable
- GarantíaGarantía limitada de por vida del fabricante