Motion
7014-110
Casquillos sin llave - 110 mm D.I., 170 mm D.E.
Artículo MI #07782562
No. Fabricante 7014-110
Price$1,709.47/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillos sin llave - 110 mm D.I., 170 mm D.E.
Artículo MI #07782562
No. Fabricante 7014-110
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
Price$1,709.47/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    110 mm
  • Diámetro mín. del orificio
    110 mm
  • Outside Diameter  
    170 mm
  • Longitud total
    94 mm
  • Peso
    7.7 kg

Details

  • Descripción
    CASQUILLO SIN LLAVE
  • Presión de la superficie del cubo
    157 N/mm
  • Número de catálogo del fabricante
    7014-110
  • Página de producto del fabricante
  • Par de torsión máximo transmitido
    26600 Nm
  • Tipos de productos
    Casquillos sin llave
  • Fuerza axial transmisible
    484 kN/lbs

Descripción general

Descripción del fabricante
7014-110 CUBO DE BLOQUEO (RFN7014 110 X 170)
  • Este dispositivo de bloqueo, con doble ahusado similar al tipo 7012 , está diseñado para transmitir pares de torsión extremadamente altos.
  • A diferencia del estilo 7012 , el dispositivo 7014 ofrece una buena capacidad de centrado debido a su diseño relativamente largo, lo que hace innecesaria una sección de buje de precentrado.
  • Su diseño también proporciona un diámetro interior diferente al diámetro exterior, por lo que no es intercambiable con los otros tipos de RINGFEDER®.
  • Disponible en tamaños de 70 a 300 mm

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron