Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total500 pies
Detalles
- ColorAmarillo
- Características y beneficios• Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.• Equilibra las propiedades eléctricas, físicas y químicas para diversas aplicaciones industriales y militares • Ofrece protección contra encogimiento y alivio de tensión de cables, juntas de soldadura, terminales y conexiones • Adecuado para recubrimiento ligero de arnés de cables, recubrimiento resistente al fuego, marcado de cables, agrupamiento de cables y empaque de componentes • Fabricado de poliolefina flexible • Soporta temperaturas de -55 a 135 °C (-67 a 275 °F) • Tubo ignífugo clasificado para aplicaciones 600V
- Número de Upc del fabricante00054007084778
- UPC_NO00054007084778
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Equilibra las propiedades eléctricas, físicas y químicas para diversas aplicaciones industriales y militares
- Ofrece protección de ajuste por contracción y alivio de tensión de cables, juntas de soldadura, terminales y conexiones
- Adecuado para cubiertas ligeras de arnés de cables, cubiertas resistentes al fuego, marcas de cables, agrupamiento de cables y embalaje de componentes
- Hecho de poliolefina flexible
- Soporta temperaturas de -55 a 135 °C (-67 a 275 °F)
- El tubo retardante de llamas está clasificado para 600V aplicaciones
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversionesSu prioridad es la productividad, la prioridad de 3M es usted.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.