Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la bateríaPaquetes de baterías
- Longitud9 pulg.
- Ancho2.5 pulg.
Detalles
- Baterías incluidas1
- Química de la bateríaIones de litio
- Tensión de la batería12 V
- Tipo de bombillaLED
- ColorNegro
- Características y beneficios• TRUEVIEW™ Potencia lumínica de alta definición • La óptica diseñada por Milwaukee® maximiza el rendimiento • Ajuste de haz deslizante de inundación puntual • Interruptor de doble función para uso momentáneo o fijo • 3 modos de salida (alto, bajo, estroboscópico) • Indicador de combustible M12™ con indicación de batería baja • Agarre ergonómico con textura estriada • Incluye cordón para un agarre seguro • Acabado anodizado tipo II de aluminio serie 6000 • Protección contra ingreso IP54 • Modo alto: 800 lm, 5 horas de funcionamiento (48-11-2440) • Modo bajo: 325 lm, 7 horas de funcionamiento (48-11-2440) • Modo estroboscópico: 800 lm, 7 horas de funcionamiento (48-11-2440) • Distancia del haz: 375 yardas (haz puntual)
- Número de Upc del fabricante045242483686
- MaterialAluminio serie 6000 , anodizado tipo Ii
- Salida de luz máxima800 lm
- UPC_NO045242483686
- Garantía5 años (Herramienta), vida útil limitada (LED), 2 años (Batería)
Descripción general
- Salida de luz de alta definición TRUEVIEW™
- Milwaukee® la óptica diseñada maximiza el rendimiento
- Ajuste de haz deslizante de inundación puntual
- Interruptor de doble función para uso momentáneo o con bloqueo
- 3 modos de salida (alto, bajo, estroboscópico)
- Indicador de combustible M12™ con indicación de batería baja
- Empuñadura ergonómica con textura estriada
- Incluye cordón para un agarre seguro
- Aluminio serie 6000 , acabado anodizado tipo II
- IP54 protección contra ingreso
- Modo alto: 800 lm, 5 horas de funcionamiento (48-11-2440)
- Modo bajo: 325 lm, 7 horas de funcionamiento (48-11-2440)
- Modo estroboscópico: 800 lm, 7 horas de funcionamiento (48-11-2440)
- Distancia del haz: 375 yardas (haz puntual)
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee