Motion
GM2432-096

GGB BEARINGS
GM2432-096

1.5000 pulg. de calibre, 6.0000 pulg. de longitud, material de filamento enrollado
Artículo MI #07785370
No. Fabricante GM2432-096
Precio116.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GGB BEARINGS
GM2432-096

1.5000 pulg. de calibre, 6.0000 pulg. de longitud, material de filamento enrollado
Artículo MI #07785370
No. Fabricante GM2432-096

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio116.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.5000 pulg., 38.10 mm
  • Diámetro interior
    1.5000 pulg.
  • Valor P máximo
    140 N/mm^2;20000 psi
  • Diámetro exterior
    2.0000 pulg.
  • Longitud total
    6.0000 pulg.
  • Tamaño de eje recomendado
    1.5000 pulg., 38.10 mm
  • Grosor
    0.2500 pulg., 6.35 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Autolubricante;Sin mantenimiento;Resistente a la corrosión;Alta capacidad de carga;Sin plomo;Cumple con RoHS
  • Material de apoyo
    Fibra de vidrio enrollada continua encapsulada en resina epoxi de alta temperatura
  • Material del cojinete
    Compuesto reforzado con fibra
  • Material del casquillo
    Herida de filamento
  • Descripción
    Cojinete compuesto autolubricante de alta carga reforzado con fibra GAR-MAX, 1.5 in de D.I. x 2.0 in de D.E. x 6.0 in de Longitud
  • Tolerancia del diámetro interior
    +0.0040/+0.0070 pulg.
  • Material
    Polímero reforzado con fibra
  • Presión máxima
    140 MPa, 20000 psi
  • PV seco máx. (psi x fpm)
    30000
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -195 a 160 °C, -320 a 320 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    +0.0015/+0.0035 pulg.
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • Cumplimiento de RoHs
  • Serie
    GAR-MAX
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Estándares cumplidos
    IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001, cumple con REACH, cumple con RoHS
  • Tipo
    Manguito
  • Tipo de cojinete
    Manguito

Descripción general

Descripción del fabricante
GM2432-096 HERIDA DE FILAMENTO - GA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good