Motion
GR-BMQ842-60-R-56

GROVE GEAR
GR-BMQ842-60-R-56

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 60:1 Relación, distancia central de 4.2500 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.8750 pulg., salida derecha
Artículo MI #07785486
No. Fabricante GR-BMQ842-60-R-56
Precio5,124.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GR-BMQ842-60-R-56

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 60:1 Relación, distancia central de 4.2500 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.8750 pulg., salida derecha
Artículo MI #07785486
No. Fabricante GR-BMQ842-60-R-56
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
Precio5,124.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.6250 pulg., 15.88 mm
  • Tamaño de la caja
    842
  • Distancia al centro
    4.2500 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    10.2500 pulg. x 10.2500 pulg. x 4.5000 pulg., 260.35 mm x 260.35 mm x 114.30 mm
  • Altura de la carcasa
    4.5000 pulg., 114.30 mm
  • Longitud de la carcasa
    10.2500 pulg., 260.35 mm
  • Ancho de la carcasa
    10.2500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Longitud
    10.2500 pulg., 260.35 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    842
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Tamaño de salida
    1.8750 pulg.
  • Carga colgada
    3730 lb
  • Relación
    60:1
  • Diámetro del eje
    1.8750 pulg., 47.62 mm
  • Peso
    146 lb, 66.224 kg
  • Ancho
    10.2500 pulg., 260.35 mm

Detalles

  • Estuche incluido
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad de gusano
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    3.681 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    GR-BMQ842-60-R-56
  • Potencia de entrada máxima
    3.681 CV
  • Tipo de montaje
    Base
  • Salida
    2.772 hp;2.067 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Eje sólido
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Eje de salida
    Eje sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    GR
  • Kit de brazo de par
    Opcional
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    5989 pulg-lbs;676.668 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
GR-BMQ842-60-R-56 REDUCTOR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"