Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puertoAccesorio de un solo toque para 1/4 pulg.
Detalles
- País de origenEE. UU.
- Dirección del flujo4-Way
- SerieVQC
- Entrada eléctrica del solenoideConector de enchufe
Descripción general
- Colector enchufable tipo EX600 de montaje en base para VQC2000 válvulas
- La carcasa protectora cumple con IP67 para protegerla delpolvo y la humedad
- Protocolos DeviceNet, PROFIBUS DP, EtherNet/IP, EtherCAT y CC-Link fieldbus
- Máximo de 12 estaciones disponibles de serie
- Montaje en riel DIN opcional