Motion
4338/EG
Traje de lluvia de tres piezas con rayas reflectantes - 0.18 mm
Artículo MI #07786146
No. Fabricante 4338/XL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Traje de lluvia de tres piezas con rayas reflectantes - 0.18 mm
Artículo MI #07786146
No. Fabricante 4338/XL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    29.85 cm

Detalles

  • Color
    Amarillo
  • Descripción
    Traje de lluvia de tres piezas con rayas reflectantes - 0.18 mm
  • Tipo de prenda
    XL
  • Tipo de campana
    Adjunto
  • Número de Upc del fabricante
    662909404305
  • Número de subdivisiones
    3

Descripción general

Descripción del fabricante
4338 XL 3PC LLUVIA
  • Fabricado con PVC grueso 0.18mm y tejido de poliéster
  • Rayas reflectantes plateadas de 1" para mayor visibilidad
  • Capa trasera ventilada que proporciona una amplia gama de movimientos
  • Capucha con cordón y visera integrada
  • Cremallera frontal duradera con cierre frontal de cinco botones a presión para evitar la entrada de agua
  • Bolsillo interior con cierre de cremallera
  • Dos grandes bolsillos con solapa en la parte delantera para guardar tus cosas
  • Bolsillo de seguridad en el pecho en la pechera
  • Tirantes ajustables con hebillas y tachuelas para un ajuste perfecto
  • Abertura frontal con cierre a presión

También puede gustarle