Especificaciones
Dimensiones
- Altura29.85 cm
Detalles
- ColorAmarillo
- DescripciónTraje de lluvia de tres piezas con rayas reflectantes - 0.18 mm
- Tipo de prendaM
- Tipo de campanaAdjunto
- Número de Upc del fabricante662909404282
- Número de subdivisiones3
Descripción general
Descripción del fabricante
4338 MED 3PC LLUVIA
- Fabricado con PVC grueso 0.18mm y tejido de poliéster
- Rayas reflectantes plateadas de 1" para mayor visibilidad
- Capa trasera ventilada que proporciona una amplia gama de movimientos
- Capucha con cordón y visera integrada
- Cremallera frontal duradera con cierre frontal de cinco botones a presión para evitar la entrada de agua
- Bolsillo interior con cierre de cremallera
- Dos grandes bolsillos con solapa en la parte delantera para guardar tus cosas
- Bolsillo de seguridad en el pecho en la pechera
- Tirantes ajustables con hebillas y tachuelas para un ajuste perfecto
- Abertura frontal con cierre a presión
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
PIP Warehouse Safety CatalogTo prevent potential warehouse injuries and fatalities, it is imperative to supply workers with innovative, high-tech PPE they can trust. No two warehouse environments are the same. With a wide range of potential risks, having the proper PPE is the crucial first step in protecting employees and keeping warehouses safe.
View Literature
PIP Mips Head ProtectionA low friction layer designed to help reduce the severity of head injuries. At impact the Mips Safety System is designed to help reduce the amount of rotational force transferred to the head by redirecting the forces that are generated by the impact.
View Literature
PIP Side Impact SolutionsSafety helmets & hard hats. Side impact solutions.
View Literature
PIP Boss Task-Specific GlovesPIP Boss Task-Specific Gloves for construction, assembly, and mechanical work.
View Literature