Motion
800-0/250-1-1-48-8-060-6

NOSHOK INC
800-0/250-1-1-48-8-060-6

Transmisor de temperatura serie 800 , rango de temperatura 0/250°F , salida 4-20mA , 1/2 NPT ajuste Conexión de Proceso, Conexión Hirschmann, Vástago 6 in, Diámetro 6 mm
Artículo MI #07786407
No. Fabricante 800-0/250-1-1-48-8-060-6
Precio682.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
800-0/250-1-1-48-8-060-6

Transmisor de temperatura serie 800 , rango de temperatura 0/250°F , salida 4-20mA , 1/2 NPT ajuste Conexión de Proceso, Conexión Hirschmann, Vástago 6 in, Diámetro 6 mm
Artículo MI #07786407
No. Fabricante 800-0/250-1-1-48-8-060-6

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio682.51 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Rango de temperatura ambiente
    -40 a 185
  • Tipo de conexión
    Rosca de tubo nacional macho (MNPT)
  • Conexión eléctrica
    DIN EN 175301-803 Forma A
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable 316
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    0
  • Tipo de producto
    Sensores de nivel

Descripción general

Descripción del fabricante
800-0/250-1-1-48-8-060-6 TRANSMISIÓN DE TEMPERATURA
  • El sensor de resistencia de platino de 100 Ω ofrece fiabilidad, estabilidad y un rendimiento insuperable
  • Precio económico
  • Amplia variedad de rangos de temperatura y conexiones

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"