Motion
37-155/9

ANSELL
37-155/9

37-155/9
Artículo MI #07786487
No. Fabricante 37-155/9
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ANSELL
37-155/9

37-155/9
Artículo MI #07786487
No. Fabricante 37-155/9
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Grande, 9
  • Longitud  
    13 pulg.
  • Grosor
    15 mil

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    A4
  • Color
    Verde
  • Tipo de manguito
    Recto
  • Nivel de resistencia a la abrasión En 388
    4
  • Nivel de resistencia al corte En 388
    1
  • Nivel de resistencia a las perforaciones En 388
    1
  • Características y beneficios
    • Diseñado para ofrecer resultados óptimos en ambientes de trabajo húmedos o secos donde la resistencia química es crucial• Sin flocado interior de algodón, reduce el riesgo de contaminación por pelusas y lo hace ideal para su uso en áreas de producción sensibles a la introducción de impurezas externas• El acabado de manchas proporciona al guante una superficie lisa que reduce los costes indirectos gracias a menos rechazos de piezas frágiles• Totalmente reutilizable, con una resistencia a la abrasión inigualable• Proporciona una comodidad excelente para el usuario• Cumple con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA (21 CFR 177.2600)• Excelente valor y calidad combinados
  • Patrón de agarre
    Parche de arena
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Material del forro
    Sin forro
  • Material
    Nitrilo
  • Línea de productos
    Sol-Vex
  • Prop. 65
    Sí
  • Acabado de la superficie
    Desbaste

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTES 37-155-9 SOL-VEX 13"
  • Diseñado para ofrecer resultados óptimos en entornos de trabajo húmedos o secos donde la resistencia química es crucial
  • No hay rebaño de algodón interior, lo que reduce el riesgo de contaminación por pelusas y lo hace ideal para su uso en áreas de producción sensibles a la introducción de impurezas externas
  • El acabado Sandpatch proporciona al guante una superficie suave que reduce los costes indirectos gracias a menos rechazos de piezas frágiles
  • Totalmente reutilizable, con una resistencia a la abrasión sin igual
  • Proporciona una comodidad excelente para el usuario
  • Cumple con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA (21 CFR 177.2600)
  • Excelente valor y calidad combinados

También puede gustarle