Motion
INS-SCEZ-107-SS (REVENTA)

Dodge
INS-SCEZ-107-SS (RESALE)

Cojinete de inserto de bola - 1-7/16 pulg. D.I.
Artículo MI #07787117
No. Fabricante INS-SCEZ-107-SS (RESALE)
Price$297.93/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
INS-SCEZ-107-SS (RESALE)

Cojinete de inserto de bola - 1-7/16 pulg. D.I.
Artículo MI #07787117
No. Fabricante INS-SCEZ-107-SS (RESALE)

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$297.93/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    1-7/16 in

Details

  • Capacidad de carga dinámica
    4895 lbf
  • Tipo de grasa
    MobilGrease FM222
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de catálogo del fabricante
    127823
  • RPM Máx.
    3500 rpm
  • Velocidad máxima
    3500 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de sello
    Contacto de tres labios
  • Tipo de sellado
    Contacto de tres labios
  • Capacidad de carga estática
    3461 lbf
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    782476476793

Descripción general

Descripción del fabricante
INS-SCEZ-107-SS INSERTO BRG DE acero inoxidable DE 1-7/16"

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo