Motion
INS-SCEZ-108-SS (REVENTA)

Dodge
INS-SCEZ-108-SS (RESALE)

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1.5000 pulg. Diámetro del orificio, 3.1496 pulg. OD, Servicio medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #07787120
No. Fabricante INS-SCEZ-108-SS (RESALE)
Precio423.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
INS-SCEZ-108-SS (RESALE)

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1.5000 pulg. Diámetro del orificio, 3.1496 pulg. OD, Servicio medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #07787120
No. Fabricante INS-SCEZ-108-SS (RESALE)

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$423.29/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.1496 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Capacidad de carga dinámica
    6232 lbf
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de grasa
    MobilGrease FM222
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de catálogo del fabricante
    127824
  • Número de Upc del fabricante
    782476478612
  • RPM Máx.
    3500 rpm
  • Velocidad máxima
    3500 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6232 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4475 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de sello
    Contacto de tres labios
  • Serie
    208
  • Capacidad de carga estática
    4475 lbf
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    782476478612

Descripción general

Descripción del fabricante
INS-SCEZ-108-SS INSERTO DE COJINETE DE ACERO INOXIDABLE DE 1-1/2"