Motion
INS-SCEZ-012-SS (REVENTA)

Dodge
INS-SCEZ-012-SS (RESALE)

Cojinete de inserto de bola - 3/4 pulg. D.I.
Artículo MI #07787125
No. Fabricante INS-SCEZ-012-SS (RESALE)
Precio212.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
INS-SCEZ-012-SS (RESALE)

Cojinete de inserto de bola - 3/4 pulg. D.I.
Artículo MI #07787125
No. Fabricante INS-SCEZ-012-SS (RESALE)

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio212.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3/4 pulg.

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    2464 lbf
  • Tipo de grasa
    MobilGrease FM222
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de catálogo del fabricante
    127818
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Velocidad máxima
    5000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de sello
    Contacto de tres labios
  • Tipo de sellado
    Contacto de tres labios
  • Capacidad de carga estática
    1482 lbf
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    782476478575

Descripción general

Descripción del fabricante
INS-SCEZ-012-SS COJINETE DE PLAQUITA DE ACERO INOXIDABLE DE 3/4"