Motion
BS2-2216-2RS5/C4GEM9

SKF
BS2-2216-2RS5/C4GEM9

Cojinete de rodillos esférico - 80 mm D.I., 140 mm D.E., 40 mm Ancho, Orificio recto, Sellado, C4
Artículo MI #07787811
No. Fabricante BS2-2216-2RS5/C4GEM9
Price$744.61/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
BS2-2216-2RS5/C4GEM9

Cojinete de rodillos esférico - 80 mm D.I., 140 mm D.E., 40 mm Ancho, Orificio recto, Sellado, C4
Artículo MI #07787811
No. Fabricante BS2-2216-2RS5/C4GEM9
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
Su precio$744.61/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    80 mm
  • Outside Diameter  
    140 mm
  • Overall Width  
    40 mm
  • Peso
    5.33 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Autorización interna
    C4
  • Localización
    Ninguna
  • Lubricación
    Grasa
  • RPM Máx.
    270 rpm
  • Velocidad máxima
    270 rpm
  • Número de filas
    2
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Rodillo esférico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    222

Descripción general

Descripción del fabricante
BS22216-2RS5/C4 GEM9 BRG.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

Los clientes también compraron