Motion
SYA7220-02N-F2

SMC CORP OF AMERICA
SYA7220-02N-F2

VÁLVULA, PILOTO DE AIRE, CUERPO PT
Artículo MI #07788754
No. Fabricante SYA7220-02N-F2
Precio68.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
SYA7220-02N-F2

VÁLVULA, PILOTO DE AIRE, CUERPO PT
Artículo MI #07788754
No. Fabricante SYA7220-02N-F2
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
Precio68.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1/4 pulg.

Detalles

  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    2
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Serie
    SYA

Descripción general

Descripción del fabricante
SYA7220-02N-F2
  • Válvula de puerto 5 accionada por aire
  • Cuerpo con puerto o montado en la base
  • Estilo con puerto para el cuerpo disponible con accesorios de un solo toque
  • Rango de presión de funcionamiento (MPa): 0.15 a 0.7 dependiendo del tipo de accionamiento

También puede gustarle

Los clientes también compraron