Motion
26017 PÁGS. 2.0 APT#S10 1/4 FEM R-ANGLE 19 THRD BSP PARA COPA LATERAL MNT 4 P

3M
26017 PPS S 2.0 ADPT#S10 1/4 FEM R-ANGLE 19 THRD BSP FOR SIDE CUP MNT 4 P

3M™ Adaptador de la serie 2.0 PPS℮, 26017, Tipo S10, 1/4 hembra, BSP de rosca de ángulo R 19 para montaje lateral en copa, 4 por caja
Artículo MI #07789042
No. Fabricante 26017 PPS S 2.0 ADPT#S10 1/4 FEM R-ANGLE 19 THRD BSP FOR SIDE CUP MNT 4 P
Precio79.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
26017 PPS S 2.0 ADPT#S10 1/4 FEM R-ANGLE 19 THRD BSP FOR SIDE CUP MNT 4 P

3M™ Adaptador de la serie 2.0 PPS℮, 26017, Tipo S10, 1/4 hembra, BSP de rosca de ángulo R 19 para montaje lateral en copa, 4 por caja
Artículo MI #07789042
No. Fabricante 26017 PPS S 2.0 ADPT#S10 1/4 FEM R-ANGLE 19 THRD BSP FOR SIDE CUP MNT 4 P
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
Precio79.20 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    00051131260177
  • UPC_NO
    00051131260177

Descripción general

Descripción del fabricante
26017 PÁGS. 2.0 APT#S10 1/4 FEM
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El adaptador convierte prácticamente todas las pistolas de pulverización de copas en pistolas que funcionan con la serie 2.0 de 3M™ PPS℮, nuestro sistema de copas de pulverización desechable de última generación y mayor rendimiento
  • Proporciona una conexión de tapa a pistola de pulverización de cuatro puntos y una plataforma 360° más ancha para estabilidad y fiabilidad
  • El adaptador de acero inoxidable ofrece una durabilidad y resistencia excepcionales a los disolventes
  • El diseño de recipiente más ancho facilita la limpieza del adaptador
  • La solución de copa desechable todo en uno reduce la posibilidad de contaminación exterior, proporciona una transferencia de material uniforme para mejorar la calidad y reducir el consumo de pintura
  • El 3M™ PPS de la Serie reduce el consumo de disolvente de limpieza hasta en un 70%
  • El 3M™ PPS℮ ayuda a los pintores a mejorar la calidad, reducir el coste del material, reducir el consumo de disolvente y mejorar la productividad con menos desorden y un uso más fácil que los sistemas tradicionales de copas de pintura de metal/plástico