Motion
26111 PÁGS. 2.0 APT#S17 FEM. 19 THRD BSP 4 POR CAJA

3M
26111 PPS S 2.0 ADPT#S17 FEM 19 THRD BSP 4 PER CS

3M™ Adaptador de la serie 2.0 PPS℮, 26111, Tipo S17, 1/4 hembra, 19 rosca BSP, 4 por caja
Artículo MI #07789058
No. Fabricante 26111 PPS S 2.0 ADPT#S17 FEM 19 THRD BSP 4 PER CS
Precio53.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
26111 PPS S 2.0 ADPT#S17 FEM 19 THRD BSP 4 PER CS

3M™ Adaptador de la serie 2.0 PPS℮, 26111, Tipo S17, 1/4 hembra, 19 rosca BSP, 4 por caja
Artículo MI #07789058
No. Fabricante 26111 PPS S 2.0 ADPT#S17 FEM 19 THRD BSP 4 PER CS
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
Precio53.51 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    00051131261112
  • UPC_NO
    00051131261112

Descripción general

Descripción del fabricante
26111 PPS S 2.0 ADPT#S17
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El adaptador convierte prácticamente todas las pistolas de pulverización de copas en pistolas que funcionan con la serie 2.0 de 3M™ PPS℮, nuestro sistema de copas de pulverización desechable de última generación y mayor rendimiento
  • Proporciona una conexión de tapa a pistola de pulverización de cuatro puntos y una plataforma 360° más ancha para estabilidad y fiabilidad
  • El adaptador de acero inoxidable ofrece una durabilidad y resistencia excepcionales a los disolventes
  • El diseño de recipiente más ancho facilita la limpieza del adaptador
  • La solución de copa desechable todo en uno reduce la posibilidad de contaminación exterior, proporciona una transferencia de material uniforme para mejorar la calidad y reducir el consumo de pintura
  • El 3M™ PPS de la Serie reduce el consumo de disolvente de limpieza hasta en un 70%
  • El 3M™ PPS℮ ayuda a los pintores a mejorar la calidad, reducir el coste del material, reducir el consumo de disolvente y mejorar la productividad con menos desorden y un uso más fácil que los sistemas tradicionales de copas de pintura de metal/plástico
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno