Motion
6211-ZNR /C3

SKF
6211-ZNR/C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 55 mm ID, 100 mm OD, 21 mm Ancho, Blindado simple, Con anillo a presión
Artículo MI #07789336
No. Fabricante 6211-ZNR/C3
Precio170.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6211-ZNR/C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 55 mm ID, 100 mm OD, 21 mm Ancho, Blindado simple, Con anillo a presión
Artículo MI #07789336
No. Fabricante 6211-ZNR/C3
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
Precio170.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo interior
    21 mm
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • En general Ancho  
    21 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 3

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • Descripción
    6211-ZNRC3 BRG
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, jaula de acero, ajuste C3 , 1 blindaje, anillo de retención
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6211-ZNR/C3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 55 mm, tipo orificio recto, blindado simple, diámetro exterior de 100 mm y ancho de 21 mm, con anillo elástico y holgura de C3 .
  • Número de catálogo del fabricante
    6211-ZNR /C3
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    10386 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    6519 lbf
  • Material del sello
    Placa de estaño
  • Tipo de sello
    Sello sin contacto
  • Serie
    62
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    7316571369457

Descripción general

Descripción del fabricante
6211-ZNRC3 BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, jaula de acero, ajuste C3 , 1 blindaje, anillo de retención

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs