Motion
FAZ-D10/2
Protector suplementario de riel DIN - 10 A, 2 polos
Artículo MI #07789943
No. Fabricante FAZ-D10/2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Protector suplementario de riel DIN - 10 A, 2 polos
Artículo MI #07789943
No. Fabricante FAZ-D10/2

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Capacidad nominal de amperios
    10 A
  • Página de producto del fabricante
    archivo:///C:/Users/ic069344/Downloads/CA08100005E_Vol04_iBook%20(4).pdf
  • Número de postes
    2

Descripción general

Descripción del fabricante
FAZD102 FAZ UL 1077 PROT SUPLEMENTARIA

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"